Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGGER MPU690 MPU690 TPT PROVING UNIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020863
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MPU690
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer megger
spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 50V bis 690V
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, MEGGER, MPU690, 3020863, 302-0863
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 122,68*
    € 154,33*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 126,85*
    € 154,35*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 129,40*
    € 166,02*
    Frei Haus
    ab € 162,00*
    € 199,62*
    1 Tag
    35
    Frei Haus
    ab € 167,23*
    € 202,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,02*
    € 197,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,00*
    € 195,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,30*
    € 175,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,35*
    € 165,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 136,45*
    € 162,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 129,40*
    € 153,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.