Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS210 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q016962
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS210
EAN/GTIN:
     4052792031386
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontakt- & 4 Euro-Buchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabellänge 5 Meter.
Features:
3x Schutzkontakt- & 4x Euro Buchsen
Mit EIN/AUS Schalter, beleuchtet
Abgewinkelter Schutzkontaktstecker
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Leistung: 250V/16A, 50 Hz, max. 3500 Watt
Kabel Spezifikation: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 5m
IP20
Lieferumfang:
Steckdosenleiste | Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
200 mm
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
5.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,14*
€ 11,53*
5 Tage
396
€ 9,90*
ab € 8,39*
€ 11,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 13,93*
€ 4,50*
ab € 9,89*
€ 13,93*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.