Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS206 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q016512
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS206
EAN/GTIN:
     4052792003444
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 3fach 1.4m weiß
Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontaktbuchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabellänge 1,4 m.
Features:
Beleuchteter EIN/AUS Schalter
Erhöhter Berührungsschutz
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 1,4 m
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
53 mm
Farbe:
weiß
Breite:
194 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 3-fach, LogiLink, LPS101, LPS102
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,38*
€ 5,08*
5 Tage
480
€ 9,90*
ab € 3,46*
€ 5,19*
€ 4,50*
ab € 4,09*
€ 6,08*
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 9,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.