Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS215 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz, Silber Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q016252
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS215
EAN/GTIN:
     4052792041453
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Tisch-Steckdosenleiste von LogiLink verfügt über 6 Schutzkontaktbuchsen Mit erhöhtem Berührungsschutz, Überspannungsschutz und Sicherheitsschalter. Sie ist ideal zum Anschluss von verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.
Features:
Steckdosenleiste mit 6x Schutzkontaktbuchsen
Ideal zum Anschluss von verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch
Kabel: H05VV-F, 3G, 1,5 mm², Kabellänge: 1,4m
Mit erhöhtem Berührungsschutz und Sicherheitsschalter
Überspannungsschutz
Aluminiumummantelung mit matter, unempfindlicher Oberfläche
Eingangsspannung: 250V AC
Nennleistung: bis zu 3500W
Lieferumfang:
Steckdosenleiste | Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
95 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
440 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,00*
€ 15,43*
5 Tage
107
€ 9,90*
ab € 10,97*
€ 15,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 16,31*
€ 5,50*
ab € 11,93*
€ 17,82*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.