Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS212 Steckdosenleiste ohne Schalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q016222
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS212
EAN/GTIN:
     4052792035414
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Outdoor Steckdosenleiste LPS212 von LogiLink bietet Schutz vor Fremdkörpern wie grobem Sand und vor Spritzwasser (IP44) und eignet sich somit den Einsatz in feuchten Räumen und Umgebungen.
Features:
Zuleitung H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Spritzwassergeschützt IP44
Max. 3500 W
1,4m Kabellänge
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Länge:
54 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
335 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
4
Steckdosen mit Permanentstrom:
4
Max. Anschlussleistung:
3500 W
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste ohne Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,41*
€ 9,11*
5 Tage
527
€ 9,90*
ab € 6,58*
€ 9,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 10,39*
9 Tage
7
€ 5,00*
ab € 7,65*
€ 10,87*
€ 5,50*
ab € 7,19*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.