Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 07284-20 Messing Winkelstück 30,3mm (1") IG, 33,25mm (1") AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q015791
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     07284-20
EAN/GTIN:
     4078500728409
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Messingfittings
Der Winkel aus Messing mit Innen- und Außengewinde dient zur Richtungsänderung, z.B. eines Rohres oder eines Schlauches. Mit 30,3 mm/33,3 mm (G 1)-Gewinde.
Features:
Mit 30,3 mm/33,3 mm (G 1)-Gewinde
Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
30,3 mm (1") IG + 33,25 mm (1") AG
Material:
Messing
Produkt-Art:
Winkelstück
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, messing-bogen g1, messing bogen, winkelstück messing, GARDENA, rohr-verbinder, messing-rohr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,05*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 8,06*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,08*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 12,42*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 11,36*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.