Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194201-BP Herst.-Nr.: 07284-20 EAN/GTIN: 4078500728409 |
| |
|
| | |
| GARDENA 07284-20 Messing Winkelstück 30,3 mm (1") IG,33,25 mm (1") AG
Messing-Winkel mit Innen-und Außengewinde,30,3 mm/33,3 mm (G 1)-Gewinde
Mit 30,3 mm/33,3 mm (G 1)-Gewinde
Der Winkel aus Messing mit Innen- und Außengewinde dient zur Richtungsänderung, z.B. eines Rohres oder eines Schlauches. Mit 30,3 mm/33,3 mm (G 1)-Gewinde.
Technische Daten: Material: Messing · Material (LOV - nur für Titel): Messing · Schlauch-Anschluss: 30,3 mm (1") IG,33,25 mm (1") AG
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 30|ツ|3 mm (1") IG | 33|ツ|25 mm (1") AG | Material: | Messing | Material (LOV - nur für Titel): | Messing | Produkt-Art: | Winkelstück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,58* | € 8,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,75* | € 8,05* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,35* | € 12,07* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 9,52* | € 12,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,45* | € 15,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|