Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159450616 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q011942
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159450616
EAN/GTIN:
     4007123616329
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Eco-Line Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Features:
Mehrfachsteckdose besonders stromsparend und effizient
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Steckerleiste Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
560 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
6
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Anschlussleistung:
3680 W
Mengenangaben:
6fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Fußschalter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 13,6523*
€ 17,8723*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 18,46*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 14,36*
€ 18,66*
2 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 14,23*
€ 18,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,92*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159560516
ab € 12,4322*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300467
ab € 33,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.