Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1158620015 Steckdosenleiste 3fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q011782
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1158620015
EAN/GTIN:
     4007123249367
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Eco-Line Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Features:
Mehrfachsteckdose besonders stromsparend und effizient
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Steckerleiste Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
Eco-Line Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
210 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Montageart:
Tisch + Boden + bodenstehend
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
€ 8,50*
ab € 2,7584*
€ 3,6584*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,90*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,95*
€ 3,94*
12
€ 4,90*
ab € 2,97*
€ 4,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1152300015
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.