Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton H8P Befestigungsschelle schraubbar 211-60007 Bündel-Ø-Bereich 14mm (max) haloge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q007301
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Die HP Befestigungsschellen aus Polyamid zeichnen sich durch ihre gute Temperaturbeständigkeit sowie hohe Belastbarkeit aus.
Anwendungen:
Die hochwertigen Kunststoffschellen werden als Zugentlastung sowie zur Kabel- oder Rohrbefestigung eingesetzt. Ein Beispiel ist der Flugzeugbau. Dort sind sie wegen ihres geringen Gewichtes und ihrer hohen Zuverlässigkeit besonders geeignet.
Features:
Schwarz
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 14 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
10 mm
Maßangaben:
(W x WT x FH x F x R)
Herst.-Teilenr.:
211-60007
Typ:
H8P
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4.2 mm
Montage-Ø (min.):
4.2 mm
Besonderheiten:
halogenfrei + hitzestabilisiert
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
14 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1117*
€ 0,1826*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2023*
€ 0,2723*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2041*
€ 0,2741*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2097*
€ 0,2797*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.