Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing 32008 X Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 40mm Außen-Durchmesser 68mm Drehzahl (max.) 980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q00421
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     32008 X
EAN/GTIN:
     6940955647742
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager sind besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Sie werden daher u.a. als Radlager verwendet, sind aber für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Der Außenring und das Innenteil, bestehend aus Rollenkranz und Innenring, können separat montiert werden.
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(d x D x T) 40 x 68 x 19 mm
Herst.-Teilenr.:
32008 X
Typ:
32008 X
Drehzahl (max.):
9800 U/min
Außen-Ø:
68 mm
Bohrungs-Durchmesser:
40 mm
Produkt-Art:
Kegelrollenlager
Tragezahl dyn. Radial:
53000 N
Tragezahl stat. Radial:
71000 N
Weitere Suchbegriffe: UBC Bearing, Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 19,27*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 19,28*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 28,21*
€ 39,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.