Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing 30204A Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 20mm Außen-Durchmesser 47mm Drehzahl (max.) 1680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q00305
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     30204 A
EAN/GTIN:
     6931179447218
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager sind besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Sie werden daher u.a. als Radlager verwendet, sind aber für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Der Außenring und das Innenteil, bestehend aus Rollenkranz und Innenring, können separat montiert werden.
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(d x D x T) 20 x 47 x 14 mm
Herst.-Teilenr.:
30204 A
Typ:
30204 A
Drehzahl (max.):
16800 U/min
Außen-Ø:
47 mm
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Kegelrollenlager
Tragezahl dyn. Radial:
27000 N
Tragezahl stat. Radial:
27000 N
Weitere Suchbegriffe: 6940955647216, UBC Bearing, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.