Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C112 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0.1 - 1200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q000992
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120314
EAN/GTIN:
     3760171412763
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
In der "C"-Serie befinden sich leistungsfähige Zangenstromwandler für 1000 A. Die runde Form der Zangenbacken und die gleichmäßige Spulenwicklung garantieren eine hohe Genauigkeit und minimale Phasenverschiebung.
Die optimale Anpassung des Magnetkreises durch ein Pendel-Gelenksystem und ein patentiertes Unterstützungssystem zur progressiven Öffnung der Zangenbacken erleichtern die Bedienung.
Durch den Umschließungsdurchmesser von 52 mm können CAT III 600 V-Messungen an den meisten Leitern im Industrie- und Bürogebäudebereich vorgenommen werden.
Aufgrund der geringen Phasenverschiebung und der hohen Linearität ist dieser mit einem Kern aus µ-Metall ausgestattete Zangenstromwandler ausgezeichnet für Leistungsmessungen geeignet.
Features:
Ausgangssignal: Wechselstrom
Wandlerverhältnis: 1000/1
Ausgang: Buchsen (Ø4 mm, isoliert)
Überspannungsschutz am Ausgang
Lieferumfang:
1 Bedienungsanleitung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
111 mm
Länge:
45 mm
Breite:
216 mm
Gewicht:
550 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
53 mm
Ausgangssignal (max.):
1 A
Frequenz (max.):
10 kHz
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Grundgenauigkeit:
0.3 %
Messbereich A/AC max.:
1200 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Strommessung:
AC
Anschluss B:
Buchse 4 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, strommesszangen 100ma, Chauvin Arnoux, C112, rogowski stromschleife, rogowski stromschleifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 368,62*
€ 431,62*
Frei Haus
ab € 368,70*
€ 431,63*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 387,90*
€ 442,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 395,95*
€ 447,57*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,06*
€ 528,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,62*
€ 513,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,15*
€ 490,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,16*
€ 459,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120301
ab € 261,82*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120302
ab € 279,47*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 278,90*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120304
ab € 334,08*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120305
ab € 344,17*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120315
ab € 376,11*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120316
ab € 419,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 395,96*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120306
ab € 327,81*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120307
ab € 456,15*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120308
ab € 577,11*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120309
ab € 556,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.