Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120314 AC-STROMMESSZANGE, 0.001A BIS 1.2KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366747
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Seitenanschluss Messgerät: 4mm-Bananenbuchse
  • Produktpalette: C100 Series
  • Zur Verwendung mit: Multimeter, Wattmeter, Rekorder
  • Strombereich, min.: 1 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Strombereich, max.: 1.2 kA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, strommesszangen 100ma, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01120314, 3366747, 336-6747
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 366,29*
    € 428,61*
    Frei Haus
    ab € 368,40*
    € 428,62*
    9 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 389,37*
    € 440,35*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 393,77*
    € 446,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 476,57*
    € 533,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 533,80*
    € 635,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 527,13*
    € 627,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 495,66*
    € 589,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 488,49*
    € 581,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 476,57*
    € 567,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120301
    ab € 249,51*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120302
    ab € 277,36*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120303
    ab € 278,80*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120304
    ab € 334,93*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120305
    ab € 342,63*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120315
    ab € 375,57*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120316
    ab € 420,45*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120317
    ab € 399,29*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120306
    ab € 325,71*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120307
    ab € 454,58*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120308
    ab € 611,30*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120309
    ab € 555,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.