Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSB-200 Messleitung [Lamellenstecker 2mm - Lamellenstecker 2 mm] 0.60m Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D993151
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8557710
EAN/GTIN:
     4053199556342
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
voltcraft messleitung lamellensteck...
messkabel bananenstecker
Die VOLTCRAFT Messleitung MSB-200 ist für Entwicklungsboards, digitale und analoge Signale sowie spezielle Messaufgaben geeignet. Der Nennstrom beträgt 2.2 A und die Nennspannung 30 V/AC (Wechselspannung) und 60 V/DC (Gleichspannung).

Extrem flexibel
Das verwendete Kabelmaterial ist von außerordentlich flexibler Qualität. Im Gegensatz zu günstigeren und steiferen Material ist hier ein verheddern nahezu unmöglich.

Erhöhte Zugfestigkeit
Besonders reißfeste Kunststoffasern erhöhen die Zugfestigkeit und erhöhen die Lebensdauer.

Hitzebeständig
Die Messleitung ist mit Silikon isoliert und unempfindlich gegen Hitzeschäden die bei der Arbeit mit heißen Lötkolben auftreten können.

Für Ihre Sicherheit
Die Messleitung ist zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht, kommt eine andersfarbige Isolierung zum Vorschein. Dieser Verschleiß Indikator zeigt zuverlässig an, wenn das Kabel verschlissen ist. Aus Sicherheitsgründen sollten beschädigte Messleitungen sofort gewechselt werden.

Sicherer Kontakt
Die hart-vernickelte Oberflächenvergütung der 2 mm Lammellenstecker eine hohe Anzahl von Steckzyklen.
Features:
Stapelbar
Hochflexibel
Hitzebeständige Silikon-Isolierung
Kabelisolierung mit Verschleißindikator
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Farbe:
blau
Breite:
6 mm
Kabellänge:
0.60 m
Nennspannung:
60 + 30 V/AC
Typ:
MSB-200
Nennstrom:
2.2 A
Ø/Stecker-Typ:
2 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.2 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss A:
Lamellenstecker 2 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 2 mm
Temperaturbereich:
-10 bis 70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, MSB-200, bananenkabel, messchnur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,86*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,34*
€ 13,45*
€ 3,50*
ab € 19,25*
€ 27,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.