| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D987441 Herst.-Nr.: PM-45 EAN/GTIN: 4053199562114 |
| |
|
| | |
| Das Produkt dient als Adapter für ein digitales oder analoges Multimeter, um die Spannung oder den Strom am angeschlossenen Gerät zu messen. Der Adapter kann Geräte mit einer Spannung von 5 V/DC (max. 10 V/DC) und einen Strom bis max. 2,4 A über ein Multimeter messen. Im Gegensatz zu einfachen USB Zwischensteckern mit Anzeige, nutzt dieser Adapter professionelle Multimeter mit deutlich höherer Messgenauigkeit. Features: inkl. 4 Paar Messleitungen mit jeweils 4 mm Stecker (1 x schwarz, 3 x rot) Lieferumfang: 1x USB-Testadapter + 1 Set Messleitungen + Anleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 26 mm | Länge: | 114 mm | Breite: | 35 mm | Gewicht: | 52 g | Typ: | PM-45 | Passend für Marke: | Benning + Beha Amprobe + Chauvin Arnoux + FLIR + Fluke + Gossen Metrawatt + Megger + Metre | Produkt-Art: | Adapterstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, voltcraft multimeter, netzadapter, VOLTCRAFT, messadapter, prüfadapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,99* | € 38,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,71* | € 38,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,23* | € 69,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,34* | € 74,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|