| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1716077-BP Herst.-Nr.: PM-45 EAN/GTIN: 4053199562114 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT PM-45 Adapterstecker -
USB Power-Meter PM-45
inkl. 4 Paar Messleitungen mit jeweils 4 mm Stecker (1 x schwarz, 3 x rot)
Das Produkt dient als Adapter für ein digitales oder analoges Multimeter, um die Spannung oder den Strom am angeschlossenen Gerät zu messen. Der Adapter kann Geräte mit einer Spannung von 5 V/DC (max. 10 V/DC) und einen Strom bis max. 2,4 A über ein Multimeter messen. Im Gegensatz zu einfachen USB Zwischensteckern mit Anzeige, nutzt dieser Adapter professionelle Multimeter mit deutlich höherer Messgenauigkeit.
Ausstattung: Betriebsspannung: 5 V/DC (max. 10 V/DC) Betriebsstrom: max. 2.4 A USB-Kabellänge: 18 cm
Technische Daten: Gewicht: 52 g · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 114 mm
Lieferumfang: 1x USB-Testadapter,1 Set Messleitungen,Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 114 x 35 x 26 mm | Produktabmessung, Höhe: | 26 mm | Produktabmessung, Länge: | 114 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Benning | Beha Amprobe | Chauvin Arnoux | FLIR | Fluke | Gossen Metrawatt | Megger | Metrel | Typ (Hersteller-Typ): | PM-45 | Gewicht: | 52 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Adapterstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, voltcraft multimeter, netzadapter, VOLTCRAFT, PM-45, messadapter, prüfadapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,99* | € 39,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,86* | € 39,09* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,09* | € 69,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,45* | € 75,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|