Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 174221 IKA-1/4-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 4 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D986651
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174221
EAN/GTIN:
     4015081706839
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Montagefreundlicher IKA Aufputz Kleinverteiler IP65
Weitere Informationen:
Tiefe:
110 mm
Höhe:
231 mm
Farbe:
grau + transparent
Breite:
166 mm
Montageart:
Aufputz
Mit PE und N-Klemmen:
Ja
Schutzeinrichtung:
IP65<br>Schutzklasse 2
Anzahl Reihen:
1
Länge bzw. Tiefe:
110 mm
Anzahl Teilungen:
4
Herstellerfarbe:
Grau + Transparent
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, Unterputzverteiler, universalgehäuse eaton, universalgehäuse, universalgehäuse klar, Eaton, IKA-1/4-ST, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,25*
€ 24,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 26,17*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,32*
€ 26,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,46*
€ 26,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,25*
€ 27,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.