| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40971963 Herst.-Nr.: 174221 EAN/GTIN: 4015081706839 |
| |
|
| | |
| IKA Feuchtraumkleinverteiler RAL7035, mit Neutral- und Schutzleiterklemme, CNC geschäumte Dichtung für Schutzart IP65 nach IEC/EN 62208, 4 Teilungseinheiten, 1-reihig, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, integrierte Modulkompensation für unterschiedliche Gerätebreiten, metrische Leitungsvorprägungen mit Zentrierungspunkt, Gehäuse aus ABS und Tür aus Polycarbonat, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 1000 V, DC 1500 V, RoHs-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, direkt Montage Wandbefestigungslöcher, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben und unten, seitliche Vorprägungen für Verbindungselemente zur Verbindung von zwei oder mehreren Gehäusen nebeneinander, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, transparente Tür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, Türanschlag nachträglich einfach vor Ort wechselbar ohne das Gehäuseoberteil zu entnehmen, Gehäuseoberteil mit plombierbaren Schnellverschlüssen, Tür abschließbar mit Zubehör LOCK-KIT-IKA, Tür plombierbar, inklusive Leerplatzabdeckung und Beschriftungsstreifen. Weitere Informationen: | | Breite: | 166 Millimeter | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, Unterputzverteiler, universalgehäuse eaton, universalgehäuse, universalgehäuse klar, IKA-1/4-ST, IKA14ST, 174221, Installationskleinverteiler, 61439-3, Automatengehäuse, DIN-Schiene, Feuchtraum, Feuchtraumkleinverteiler, Flachverteiler, IKA, Installationsverteiler, Polycarbonat, UV stabil, VDE, metrische Kabeleinführung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,25* | € 24,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,23* | € 26,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,32* | € 26,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 19,46* | € 26,27* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,25* | € 27,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|