Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 174222 IKA-1/6-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 6 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D986621
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174222
EAN/GTIN:
     4015081706846
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Montagefreundlicher IKA Aufputz Kleinverteiler IP65
Weitere Informationen:
Tiefe:
110 mm
Höhe:
231 mm
Farbe:
grau + transparent
Breite:
202 mm
Montageart:
Aufputz
Mit PE und N-Klemmen:
Ja
Schutzeinrichtung:
IP65<br>Schutzklasse 2
Anzahl Reihen:
1
Länge bzw. Tiefe:
110 mm
Anzahl Teilungen:
6
Herstellerfarbe:
Grau + Transparent
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, unterputzverteiler eaton, eaton gehäuse, kleinverteiler ip65, Eaton, IKA-1/6-ST, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,41*
€ 32,78*
€ 5,95*
ab € 25,39*
€ 34,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,13*
€ 35,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,06*
€ 35,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,21*
€ 35,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.