Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric IKA Verteiler IP65 1R 6TE + Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40971964
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174222
EAN/GTIN:
     4015081706846
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
IKA Feuchtraumkleinverteiler RAL7035, mit Neutral- und Schutzleiterklemme, CNC geschäumte Dichtung für Schutzart IP65 nach IEC/EN 62208, 6 Teilungseinheiten, 1-reihig, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, integrierte Modulkompensation für unterschiedliche Gerätebreiten, metrische Leitungsvorprägungen mit Zentrierungspunkt, Gehäuse aus ABS und Tür aus Polycarbonat, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 1000 V, DC 1500 V, RoHs-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, direkt Montage Wandbefestigungslöcher, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben und unten, seitliche Vorprägungen für Verbindungselemente zur Verbindung von zwei oder mehreren Gehäusen nebeneinander, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, transparente Tür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, Türanschlag nachträglich einfach vor Ort wechselbar ohne das Gehäuseoberteil zu entnehmen, Gehäuseoberteil mit plombierbaren Schnellverschlüssen, Tür abschließbar mit Zubehör LOCK-KIT-IKA, Tür plombierbar, inklusive Leerplatzabdeckung und Beschriftungsstreifen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
202 Millimeter
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, unterputzverteiler eaton, eaton gehäuse, kleinverteiler ip65, IKA-1/6-ST, IKA16ST, 174222, Installationskleinverteiler, 61439-3, Automatengehäuse, DIN-Schiene, Feuchtraum, Feuchtraumkleinverteiler, Flachverteiler, IKA, Installationsverteiler, Polycarbonat, UV stabil, VDE, metrische Kabeleinführung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,40*
€ 32,32*
€ 5,46*
ab € 25,01*
€ 32,95*
€ 5,95*
ab € 25,41*
€ 33,42*
€ 4,00*
ab € 27,07*
€ 35,36*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,23*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174180 DOOR-1/6-T-IKA
ab € 10,45*
Zubehör
Eaton
174170
ab € 7,56*
Zubehör
Eaton
174178
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
174166
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.