Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 434345 Polierschwamm Durchmesser 80mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D982191
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     434345
EAN/GTIN:
     4030293187627
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Der rote Schwamm hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Schwamm mehr Steifigkeit. Die Standzeit der Polierscheibe wird durch diesen Aufbau erhöht. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, leichten Vermattungen in Verbindung mit der P 03/06-LDX, zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der W 02/04.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
80 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 9,80*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 9,81*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,54*
€ 9,82*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 19,95*
ab € 9,42*
€ 13,42*
1 Tag
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
442666
ab € 6,45*
Ähnlich
FLEX
442674
ab € 6,46*
Ähnlich
FLEX
442658
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.