Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm rot D: 80 x 25 mm, 2 Stück für L, PE, PXE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polierschwamm rot Ø 80 x 25 mm
Polierschwamm rot Ø 80 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex434345
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     434345
EAN/GTIN:
     4030293187627
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm

Produktbeschreibung:

  • passend für: L 1503 VR, PE 8-4 80, PE 14-2 150, PE 14-2 150 P-Set, PE 14-3 125, PE 14-3 125 P-Set, PE 150 18.0-EC, PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set, PE 150 18.0-EC/5.0 Set, PXE 80 10.8-EC, PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set und PXE 80 10.8-EC/2.5 Set
  • roter Schwamm hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur
  • spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Schwamm mehr Steifigkeit
  • Standzeit der Polierscheibe wird durch diesen Aufbau erhöht
  • ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, leichten Vermattungen in Verbindung mit der P 03/06-LDX, zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der W 02/04
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
rot
Typ:
Polierscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 8,63*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 9,88*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 9,88*
Lager 415
unbekannt
pro Paket
€ 19,95*
ab € 9,41*
€ 13,36*
1 Tag
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 15,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
442666
ab € 6,46*
Ähnlich
FLEX
442674
ab € 6,43*
Ähnlich
FLEX
442658
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.