Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block EL 50/9 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D98094
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 50/9
EAN/GTIN:
     4016138686203
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Sicherheitsspulenkörper in 2-Kammer-Technik. Mechanisch geschützte Wickeldrahtausführung im Spulenkörper.
Features:
1 x 230 V/AC
2 x 9 V/AC
2.78 A
50 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
50 VA
Höhe:
67 mm
Länge:
75 mm
Breite:
59 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.97 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung:
9 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
EL 50/9
Ausgangsstrom:
2.78 A
Isolierstoffklasse:
E
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Wirkungsgrad:
81 %
Anschluss:
Schraubklemme
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
II
Bauart:
offen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,32*
€ 44,70*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 44,71*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 65,03*
€ 83,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.