Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6686346 Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 230 V, 400V 1 x 230 V/AC 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97887
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6686346
EAN/GTIN:
     4048879066075
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Integrierter Kombifuß für Schraub-Tragschienenbefestigung.
Features:
1 x 230 V, 400 V
1 x 230 V/AC

40 VA
Weitere Informationen:
Leistung:
40 VA
Höhe:
79 mm
Länge:
93 mm
Breite:
78 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 400 V
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
MTS 0040-230-400/230
Isolationsklasse:
T 40/B
Sekundärspannung:
230 V/AC
Montageart:
Fußwinkel
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Federklemme
Normen:
nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,50*
€ 44,42*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,76*
€ 44,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,61*
€ 49,65*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,21*
€ 55,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 56,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.