Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6686342 Sicherheitstransformator 1 x 230 V, 400V 1 x 24 V/AC 100 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97871
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6686342
EAN/GTIN:
     4048879066105
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Integrierter Kombifuß für Schraub-Tragschienenbefestigung.
Features:
1 x 230 V, 400 V
1 x 24 V/AC

100 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
100 VA
Höhe:
86 mm
Länge:
98 mm
Breite:
84 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 400 V
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
MTS 0100-230-400/24
Isolationsklasse:
T 40/B
Sekundärspannung:
24 V/AC
Montageart:
Fußwinkel + Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Federklemme
Normen:
nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Schutzklasse:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, sicherheitstrafo 100va, spartrafo, murr sicherheitstrafos, Murrelektronik, MTS 0100-230-400/24, trafo 230-24
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 36,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,65*
€ 38,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,69*
€ 38,98*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,25*
€ 39,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,39*
€ 45,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.