Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RTE 500/2x30 Ringkerntransformator 500 VA 8.33A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97828
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RTE 500/2x30
EAN/GTIN:
     4016138640854
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad. Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld.
Features:


8.33 A
500 VA
Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube
Weitere Informationen:
Leistung:
500 VA
Höhe:
66 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
4.80 kg
Durchmesser:
140 mm
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
30 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
RTE 500/2x30
Ausgangsstrom:
8.33 A
Isolierstoffklasse:
B
Prüfspannung:
4000 V
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
offen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 140,21*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 140,22*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 192,03*
€ 241,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sedlbauer
535742
ab € 98,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.