Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6686345 Sicherheitstransformator 1 x 230 V, 400V 1 x 24 V/AC 250 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97817
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6686345
EAN/GTIN:
     4048879066082
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Integrierter Kombifuß für Schraub-Tragschienenbefestigung.
Features:
1 x 230 V, 400 V
1 x 24 V/AC

250 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
250 VA
Höhe:
102 mm
Länge:
108 mm
Breite:
96 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 400 V
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
MTS 0250-230-400/24
Isolationsklasse:
T 40/B
Sekundärspannung:
24 V/AC
Montageart:
Fußwinkel + Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Federklemme
Normen:
nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Schutzklasse:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, murr sicherheitstrafos, sicherheitstrafo, sicherheitstransformator 250va, Murrelektronik, MTS 0250-230-400/24, trafo 230-24
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,95*
€ 64,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,05*
€ 64,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,05*
€ 70,37*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,55*
€ 81,30*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 62,89*
€ 81,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.