Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 25/1/6 Printtransformator 1 x 230V 1 x 6 V/AC 25 VA 4.16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97692
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 25/1/6
EAN/GTIN:
     4016138538892
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo

Features:
1 x 230 V
1 x 6 V/AC
4.16 A
25 VA
Hinweise:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
25 VA
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.61 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
6 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
VCM 25/1/6
Ausgangsstrom:
4.16 A
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=105
Wirkungsgrad:
82 %
Prüfspannung:
500 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 16,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,02*
€ 18,32*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 23,96*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 34,88*
€ 47,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.