Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-P09B03 SMD-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 94 dB Spannung: 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMD-P09B03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
schallgeber smd
Besonders kleiner magnetischer SMD-Schallwandler für den universellen Einsatz.
Features:

94 dB

3 V
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 mm
Länge:
12.5 mm
Breite:
10.5 mm
Typ:
SMD-P09B03
Resonanzfreq.:
3000 Hz
Befestigungsart:
Platine
Spannung:
3 V
Anschluss:
SMD
Impedanz:
35 Ω
Geräusch-Entwicklung:
94 dB
Resonanz-Frequenz:
3000 Hz
Bauform:
eckig
Produkt-Art:
SMD-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: signalakustik, akustik, signal-akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.