| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D97365 Herst.-Nr.: 6686341 EAN/GTIN: 4048879066112 |
| |
|
| | |
| Integrierter Kombifuß für Schraub-Tragschienenbefestigung. Features: 1 x 230 V, 400 V 1 x 24 V/AC
63 VA Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 63 VA | Höhe: | 79 mm | Länge: | 93 mm | Breite: | 78 mm | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 230 + 400 V | Ausgangsspannung: | 24 V/AC | Max. Umgebungstemperatur: | +40 °C | Typ: | MTS 0063-230-400/24 | Isolationsklasse: | T 40/B | Sekundärspannung: | 24 V/AC | Montageart: | Fußwinkel + Hutschiene | Min. Umgebungstemperatur: | -20 °C | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anschluss: | Federklemme | Normen: | nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529 | Produkt-Art: | Sicherheitstransformator | Schutzklasse: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,47* | € 33,66* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,42* | € 35,93* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,32* | € 35,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,61* | € 37,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,94* | € 41,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|