Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6686327 Sicherheitstransformator 1 x 230 V, 400V 1 x 24 V/AC 400 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97321
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6686327
EAN/GTIN:
     4048879066174
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Mit Schlüssellochaufhängung.
Features:
1 x 230 V, 400 V
1 x 24 V/AC

400 VA
Weitere Informationen:
Leistung:
400 VA
Höhe:
104.2 mm
Länge:
122.4 mm
Breite:
120 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 400 V
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
MST 0400-230-400/24
Isolationsklasse:
T 40/B
Sekundärspannung:
24 V/AC
Montageart:
Fußwinkel + Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Federklemme
Normen:
nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Schutzklasse:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, murr sicherheitstrafos, sicherheitstrafo, Murrelektronik, MST 0400-230-400/24, trafo 230-24
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,61*
€ 75,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,34*
€ 75,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,59*
€ 75,88*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,70*
€ 79,80*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,80*
€ 96,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.