| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D97126 Herst.-Nr.: 6686309 EAN/GTIN: 4048879066211 |
| |
|
| | |
| Mit Schlüssellochaufhängung. Features: 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V/AC
630 VA Weitere Informationen: | | Leistung: | 630 VA | Höhe: | 112.5 mm | Länge: | 144.6 mm | Breite: | 150 mm | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 230 + 400 V | Ausgangsspannung: | 230 V/AC | Max. Umgebungstemperatur: | +40 °C | Typ: | MST 0630-230-400/230 | Isolationsklasse: | T 40/B | Sekundärspannung: | 230 V/AC | Montageart: | Fußwinkel + Hutschiene | Min. Umgebungstemperatur: | -20 °C | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anschluss: | Federklemme | Normen: | nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529 | Produkt-Art: | Steuertransformator | Schutzklasse: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo, 04048879066211, Murrelektronik, MST 0630-230-400/230 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,50* | € 99,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,62* | € 104,57* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,14* | € 104,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 103,63* | € 129,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,18* | € 138,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|