Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 5,0/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 5 VA 208mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97057
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 5,0/2/12
EAN/GTIN:
     4016138538113
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo

Features:
1 x 230 V
2 x 12 V/AC
208 mA
5 VA
Hinweise:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5 VA
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.19 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Typ:
VCM 5,0/2/12
Ausgangsstrom:
208 mA
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=105
Wirkungsgrad:
68 %
Prüfspannung:
500 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,96*
€ 13,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,78*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 28,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.