Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 5,0/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 5 VA 208mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130989
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 5,0/2/12
EAN/GTIN:
     4016138538113
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VCM 5,0/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 5 VA 208mA

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
208 mA
5 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 208 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: VCM 5,0/2/12
Produkt-Art: Printtransformator
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 5 VA
Max. Umgebungstemperatur: +50 °C
Wirkungsgrad: 68 %
Inhalt: 1 St.
Prüfspannung: 500 V
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Gewicht: 0.19 kg
Hersteller-Nr.: VCM5,0/2/12
EAN: 4016138538113
Beschriftungsfeld vorhanden: ja
Besonderheiten: Ideal zur Bestückung und Entnahme durch den niedrigen Rand.
Breite: 76 mm
Farbe: gelb
Farbname: lemon
für Format: C4
Greifloch: nein
Höhe hinten: 256 mm
Höhe vorne: 27 mm
Lieferung gefaltet: nein
Marke: Han
Material: PS (Polystyrol)
Tiefe: 239 mm

Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 5va, Block, VCM 5, 0/2/12, Trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,96*
€ 13,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,78*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 28,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.