| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D951241 Herst.-Nr.: C210009 EAN/GTIN: 8427327253339 |
| |
|
| | |
| Die Lötspitzen der Serie C210 sind für feine und präzise Lötarbeiten mit mittleren Leistungsanforderungen geeignet. Aufgrund ihrer Größe sind diese Spitzen perfekt für SMD-Arbeiten, Lötarbeiten unter dem Mikroskop, sowie für herkömmliche Bauteile. Features: Lötspitzen der Reihe C210 sind geeignet für die JBC Handstücke T210 Durch die hervorragende Galvanisierung haben die Spitzen eine gute thermische Leistung Sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen Weitere Informationen: | | Typ: | C210009 | Spitzenform: | Spitzform | Spitzen-Größe: | 0.2 mm | Passend für Marke: | JBC | Passend für Modell: | Lötkolben T210 | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,57* | € 34,29* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,76* | € 34,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 27,25* | € 36,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,52* | € 40,74* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,70* | € 46,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|