Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, Ø 0.2 mm, C210009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, Ø 0.2 mm, C210009
Lötspitze, Konisch, Ø 0.2 mm, C210009
Lötspitze, Konisch, Ø 0.2 mm, C210009
Artikel-Nr.:
     4502-10L6055
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C210009
EAN/GTIN:
     8427327253339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Konische Kartusche, C210009, JBC Die Kartusche ist für Präzisionslötarbeiten mit mittlerem Leistungsbedarf geeignet. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
0.2 mm
Geeignet für:
T210-A, T210-NA
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, jbc lötspitze 0.2mm, gaskartusche, lötkartusche jbc, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,57*
€ 34,29*
€ 4,80*
ab € 25,76*
€ 34,30*
6 Tage
426
€ 3,79*
ab € 27,25*
€ 36,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,52*
€ 40,74*
€ 5,90*
ab € 34,70*
€ 46,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.