Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B88069X0680T502 Gasableiter axial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D948551
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B88069X0680T502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Gasentladungsableiter
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.05 mm
Durchmesser:
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
EPCO-B88069X0680T502
Typ:
B88069X0680T502
Bauart:
axial bedrahtet
Polzahl:
2
Produkt-Art:
Gasableiter
Weitere Suchbegriffe: TDK, 771-0026, Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,75*
2 Tage
493
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,77*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,20*
€ 25,41*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,74*
€ 51,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.