Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TDK B88069X0680T502 Gasableiter axial bedrahtet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130439
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B88069X0680T502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Gasentladungsableiter
drahtwiderstand
5er Pack TDK B88069X0680T502 Gasableiter axial bedrahtet

Kategorie: Gasableiter
Bauart: axial bedrahtet
Polzahl: 2
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Herst.-Teilenr.: EPCO-B88069X0680T502
Inhalt: 1 St.
Typ: B88069X0680T502
Produkt-Art: Gasableiter
Länge (Tiefe): 6.05 mm
Hersteller-Nr.: B88069X0680T502
EAN: - - - - - - - - -
Bandbreite: 12,5 kHz
Stromversorgung je Gerät: 3 x AAA Alkali-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Suchbegriffe: TDK, B88069X0680T502, 771-0026, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,75*
2 Tage
493
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,77*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,20*
€ 25,41*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,74*
€ 51,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,73*
€ 61,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,84*
€ 58,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,28*
€ 55,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,15*
€ 53,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 43,26*
€ 51,48
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 38,74*
€ 46,10
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.