Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DET2/3 EARTH TESTER, 100M KIT, LG1/P4 Erdungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D938811
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1008-985
EAN/GTIN:
     5036175235348
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
megger erdungsmessgeräte
erdungsmessgerät
Das automatische Erdungsprüfgerät DET2/3 von Megger® ist robust, kompakt und für die Messung des Ausbreitungswiderstands und des spezifischen Bodenwiderstands geeignet. Es bietet eine breite Palette von Prüfmethoden und zeichnet sich durch das Vier-Anschluss-Messverfahren aus, das den Widerstand des Stromkreises aus der Messung ausschließt.

Das DET2/3 ist ein zuverlässiges Instrument für den Einsatz in großen oder komplexeren Erdungssystemen, zu denen auch Kommunikationserdungssysteme sowie schwierige Prüfumgebungen gehören. Mit ihm können Prüfungen gemäß BS 7430 (Erdung), BS-EN-62305 (Blitzschutz), IEEE-Norm 81 und Eisenbahnanwendungen durchgeführt werden.
Features:
Hohe Auflösung von 1 mΩ, ideal für große Erdungssysteme
Automatische oder manuelle Auswahl der Prüfstromfrequenzen mit Filter und Rauschunterdrückung
Diagnosekurvenanzeige
Steckerart: Version Schweiz
Lieferumfang:
Erdungsmessgerät DET2/3 + Ladegerät + Benutzerhandbuch + Kalibrierungsprüfer, Instrument + Beutel + Tragegurt + Softwaresprachen: Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch + MCC1010 Stromzange + MVC1010 Stromzange + Kalibrierungsprüfer, Klemmen + Spule mit 100 m Testkabel (2x) + Rolle mit 60 m Testkabel (2x) + 4 x Prüfspitzen + 1.4 m führt mit Anschlüssen und Clips (2x) + 100 m Maßband
Weitere Informationen:
Höhe:
181 mm
Länge:
315 mm
Breite:
285 mm
Schutzart:
IP54 + IP65
Gewicht:
4.5 kg
Typ:
DET2/3 EARTH TESTER, 100M KIT, LG1/P4
Anzeige:
digital
Messmethode:
Erdspieß + Zange
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
0.001 Ω - 20.00 kΩ
Schnittstellen:
USB
Daten-Speicher:
500
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Erdungsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Megger, DET2/3 EARTH TESTER, 100M KIT, LG1/P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.314,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.586,97*
€ 5.458,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.537,07*
€ 5.399,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.491,70*
€ 5.345,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.378,65*
€ 5.210,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.314,39*
€ 5.134,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.