Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D93610 Herst.-Nr.: NO2-4FDW-1-A EAN/GTIN: 7613187007811 |
| |
|
| | |
| Einbaubuchse mit Schwarzchrom Beschichtung, 4 Lötkontakten, 1 LC-Duplex Durchführungsanschluss und 1 Erdungskontakt aufs Gehäuse (für SMPTE Kabelschirm), wasserdicht gemäss IP65, Panelmontage von vorne. Der Chassis-Einbaustecker in D-Gehäuseform dient als Durchführung, womit eine einfache Installation gewährleistet ist, indem schlichtweg ein herkömmlicher LC-Duplex-Stecker auf der Rückseite eingesteckt wird. Der Einbaustecker verfügt über eine automatisch angetriebene Schutzklappe mit Silikondichtung, die die Glasfaser vor Schmutz und Staub in nicht gestecktem Zustand schützt und die bewährte Push-Pull Verriegelung für eine sichere Verbindung. Farbige Dichtungen zur Kennzeichnung der Faserart sind inkludiert. Hinweise: Entspricht nicht dem SMPTE 344M Standard. Dieses System eignet sich für Innenanwendungen (Studio) von Kameraverbindungen unter Berücksichtigung von Kriterien gemäss IEC 60664-1 wie Verschmutzungsgrad 1, Überspannungskategorie 1 und Bemessungsspannung. Für detaillierte Informationen fordern Sie das White Paper "opticalCON @ SMPTE Indoor Applications" an. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | NO2-4FDW-1-A | Montageart: | Panelmontage | Passend für: | OpticalCON + LC-Stecker | Funktionen: | Steckverbinder | Bauform: | Buchse, Einbau + Push-Pull-Verriegelung | Anschluss: | LC | Betriebstemperatur (max.): | +75 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss | Hersteller: | Neutrik | Produkt-Art: | LWL-Steckverbinder | Schutzklasse: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neutrik, 771-0464 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,36* | € 73,54* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 59,50* | € 74,56* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,25* | € 77,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 80,64* | € 101,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 86,68* | € 106,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|