Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NO2-4FDW-1-A Drahtverbinder LC-Duplex Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NO2-4FDW-1-A Drahtverbinder LC-Duplex Schwarz
Neutrik NO2-4FDW-1-A Drahtverbinder LC-Duplex Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30492834
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NO2-4FDW-1-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
neutrik lwl steckverbinder
lwl steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Merkmale
Stecker
LC-Duplex
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Zink
Spannung
50 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCDR
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.