Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 100/23/12 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93537
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 100/23/12
EAN/GTIN:
     4016138686746
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Features:
1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC
1 x 12 V/AC

100 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
100 VA
Höhe:
95 mm
Länge:
76 mm
Breite:
84 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
2 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
219 + 230 + 241 V/AC
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE = B, UL =class 105
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,93*
€ 44,06*
€ 5,95*
ab € 32,19*
€ 44,08*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 43,43*
€ 58,84*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 108,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.