| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D93358 Herst.-Nr.: ST 20/23/23 EAN/GTIN: 4016138685381 |
| |
|
| | |
| Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen. Features: 1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC 1 x 230 V/AC
20 VA Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 20 VA | Höhe: | 81 mm | Länge: | 56 mm | Breite: | 66 mm | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Gewicht: | 0.7 kg | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 219 + 230 + 241 V/AC | Ausgangsspannung: | 230 V/AC | Max. Umgebungstemperatur: | +40 °C | Isolierstoffklasse: | VDE = B, UL =class 105 | Montageart: | Fußwinkel | Anzahl Eingänge: | 1 x | Besonderheiten: | /- 5% Klemme für Eingangsspannung | Prüfzeichen: | cULus recognized | Anschluss: | Schraubklemme | Normen: | VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66 | Produkt-Art: | Steuertransformator | Schutzklasse: | I | Bauart: | offen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trafo block, einphasentrafo, Block, Sicherheits-Transformator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,85* | € 32,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,79* | € 32,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,84* | € 34,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,00* | € 44,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,44* | € 87,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|