| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D932421 Herst.-Nr.: 27700024 EAN/GTIN: 4018412345660 |
| |
|
| | |
| Die LED Batterieleuchte Sensor 30 Leuchte kann dank des eingebauten Bewegungssensors perfekt Nachts als Orientierungslicht, zum Ausleuchten von Fluren, Kinderzimmern, oder dunklen Kellern benutzt werden. Die kleine Leuchte verfügt über eine hohe Farbwiedergabe und ist vor Staubablagerungen im Inneren und Sprühwasser geschützt Features: Neutral-Weiße LED Lichtaustritt nach unten Bewegungssensor für Berührungsloses Einschalten Lieferumfang: Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder · Batterien (3x 1,5 V AAA) · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.25 W | Höhe: | 3.55 cm | Länge: | 8.7 cm | Farbe: | weiß | Breite: | 7 cm | Gewicht: | 57 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Haus/Garage + Kinderzimmer + Schlafzimmer | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 10 lm | Material: | ABS | Betriebsspannung: | 4.5 V | Anzahl Leuchtmittel: | 3 | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Batteriebetrieb + Lichtaustritt nach unten | Leistung je Leuchtmittel: | 0.25 W | Lichtstrom Gesamt: | 10 lm | Bauform: | Rechteckig | Produkt-Art: | Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), Nachtlicht, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, müllerlicht led orientierungsleuchte, automatik schalter, müller licht bewegungsmelder, Müller-Licht, Grada Sensor, Dot-it, dotit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,62* | € 10,63* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 6,24* | € 10,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 14,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,57* | € 21,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|