Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 27700024 Grada Sensor Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1715373-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700024
EAN/GTIN:
     4018412345660
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Müller-Licht 27700024 Grada Sensor Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder LED Weiß

Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder Grada Sensor

Neutral-Weiße LED
Lichtaustritt nach unten
Bewegungssensor für Berührungsloses Einschalten

Die LED Batterieleuchte Sensor 30 Leuchte kann dank des eingebauten Bewegungssensors perfekt Nachts als Orientierungslicht, zum Ausleuchten von Fluren, Kinderzimmern, oder dunklen Kellern benutzt werden. Die kleine Leuchte verfügt über eine hohe Farbwiedergabe und ist vor Staubablagerungen im Inneren und Sprühwasser geschützt

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 4.5 V · Gewicht: 57 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Batteriebetrieb,Lichtaustritt nach unten · Leistung: 0.25 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.25 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 10 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 10 lm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.55 cm · Produktabmessung, Länge: 8.7 cm · Raum (Lampen): Haus/Garage,Kinderzimmer,Schlafzimmer · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design,Industriell,Junges Wohnen · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder · Batterien (3x 1,5 V AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 8.7 x 7 x 3.55 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
3.55 cm
Produktabmessung, Länge:
8.7 cm
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3 x 10 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 x 0.25 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Batteriebetrieb | Lichtaustritt nach unten
Material:
ABS
Raum (Lampen):
Haus/Garage | Kinderzimmer | Schlafzimmer
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Stil (Lampen):
Modern/Design | Industriell | Junges Wohnen
Lichtstrom Gesamt:
10 lm
Leistung je Leuchtmittel:
0.25 W
Betriebsspannung:
4.5 V
Leistung:
0.25 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
10 lm
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 10,74*
3 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,29*
€ 10,76*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 14,29*
3 Tage
27
€ 6,99*
ab € 15,52*
€ 21,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.