| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D932381 Herst.-Nr.: 20000097 EAN/GTIN: 4018412343772 |
| |
|
| | |
| Die LED Unterbauleuchte Olus Sensor 50 ist dank des sehr geringen Energieverbrauchs die ideale Beleuchtungslösung für Ihre Arbeitsfläche. Sie kann für diverse Anwendungszwecke verwendet werden, wie z.B. die Beleuchtung von Arbeitsflächen, Küchen, Schränke uvm. Features: Warm-Weiße LED Lieferumfang: LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 9 W | Höhe: | 1 cm | Länge: | 50 cm | Breite: | 3.3 cm | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 225 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Küche | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Material: | Aluminium | Betriebsspannung: | 230 V | Abstrahlwinkel: | 105 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Tap-On-Funktion | Lichtstrom Gesamt: | 850 lm | Bauform: | Rechteckig | Produkt-Art: | LED-Unterbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müller-Licht, Olus Sensor, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,41* | € 40,28* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 26,27* | € 40,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,30* | € 45,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|