Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Unterbauleuchte Olus Sensor, für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in der Küche, wechseln zwischen indirektem Licht (3000 K) oder direktem Licht (4000 K),...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Unterbauleuchte Olus Sensor, für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in der Küche, wechseln zwischen indirektem Licht (3000 K) oder direktem Licht (4000 K),...
LED-Unterbauleuchte Olus Sensor, für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in der Küche, wechseln zwischen indirektem Licht (3000 K) oder direktem Licht (4000 K),...
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412343772_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20000097
EAN/GTIN:
     4018412343772
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED-Unterbauleuchte Olus Sensor, für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in der Küche, wechseln zwischen indirektem Licht (3000 K) oder direktem Licht (4000 K), per Bewegungssensor dimmbar, 50 cm

Mit ihrem leuchtintensivem Licht und starker Farbwiedergabe ist die LED Unterbauleuchte Olus Sensor 50 nahezu überall einsetzbar. Zusätzlich ist sie äußerst energiesparend und langlebig.
Dank dem Olus Touch Sensor (Bewegungssensor mit Dimmfunktion) können Sie die Leuchte bequem per Handbewegung ein- und ausschalten, zwischen direktem (4000 K) und indirektem (3000 K) Licht wählen und mit der Dimmfunktion die Unterbauleuchte einfach mit dem Halten der Hand unter den Sensor bis zur gewünschten Helligkeit dimmen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 500
  • Breite [mm]: 33
  • Höhe [mm]: 10
  • Lichtstrom [lm]: 640
  • Ausstrahlwinkel [°]: 105
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: silber
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
9 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
500 / 33 / 10 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,92*
€ 40,22*
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 26,26*
€ 40,24*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 45,60*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.