Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 81665-5 Rundstecker Dichtung Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D923271
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     81665-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
CPC-Steckverbinder
Flanschdichtring
Flanschdichtung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
81665-5
Typ:
81665-5
Kontaktgröße:
23
Serie:
CPC
Anschlusswinkel:
180 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Rundstecker Dichtung
Weitere Suchbegriffe: Neoprene-Dichtungen, Rundstecker (Crimptechnik), neoprene dichtungen, TE Connectivity, 170-9420
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,74627*
€ 3,40966*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 4,15*
1 Tag
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,17*
1 Tag
1423
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,21*
€ 5,75*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.