| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2396319 Herst.-Nr.: 81665-5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kabeldurchmesser, max.: - Dichtungswerkstoff: Neopren Produktpalette: CPC/CMC Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder von AMP, Gehäusegröße 23, Kunststoff SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neoprene-Dichtungen, Rundstecker (Crimptechnik), neoprene dichtungen, Kabeldichtungen, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 81665-5, 2396319, 239-6319 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,74627* | € 3,39966* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,23* | € 4,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,16* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 2,20* | € 5,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,04* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|